ノーリツ
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ
付属品
取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット
種別
12A・13A
タイプ
フルオート
形式
設置フリー型
ガスの種類
都市ガス
リモコン
別売
設置形態
PSアルコーブ設置形(超高層対応)
給水・給湯接続
R3/4(20A)
グリーン購入法
適合
号数
24号
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
暖房能力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67777127
GTH-CP2471AW6H-L BL
2温度6P内蔵
14
¥
638,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67777188
GTH-CP2471AW3H-L BL
2温度3P内蔵
14
¥
630,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67778256
GTH-CP2470AW3H-L BL
2温度3P内蔵
11.6
¥
572,500
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません