無線LAN対応高機能リモコン RC-K102EWマルチセット

無線LAN対応高機能リモコン RC-K102EWマルチセット - ノーリツ

リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。

付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67778920RC-K102EWマルチセット
56,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする