アイリスオーヤマ
波板(ポリカーボネート製棟板)
ポリカーボネート製で断面が波型の棟板です。屋根材としてご利用いただけます
材質
ポリカーボネート
質量(g)
300
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×430×80
内容量
1セット(1セット×10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67776601
NIPC 棟板N
クリア
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67776610
NIPC 棟板N
ブロンズ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。