フローバル
温水洗浄便座
大型(エロンゲート)・標準(レギュラー)サイズ共通
用途
定格電源:交流100V(50/60Hz)
定格消費電力:360W
重量:4.3kg
洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル自動洗浄、自動排水機能(長時間不使用時)
便座機能:温度調節、飛散り防止ガード、ソフト閉止、着座センサー
脱臭機能、節電モード
カラー:ホワイト
貯湯式
内容量
1台
関連資料:
(0.13MB)
取扱説明書:
(5.19MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67776488
IB-110-Y
¥
53,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください