フローバル
瞬間式袖操作式温水洗浄便座
大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です
簡単取付取外し
便座は抗菌対応
夜行ライト
省エネ基準達成(目標基準値2012年度)
用途
定格電源:交流100V(50/60Hz)
定格消費電力:1,275W(温水使用時)
重量:3.9kg
洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整
便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー
節電モード
カラー:ホワイト
瞬間式(洗浄水温水方式)
抗菌便座
内容量
1台
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(3.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67776515
IB-410-HWST
¥
95,280
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください