長期保存パン 卵・乳不使用パンデバー(プレーン)

長期保存パン 卵・乳不使用パンデバー(プレーン) - サタケ長期保存パン 卵・乳不使用パンデバー(プレーン) - サタケ

卵と乳を使用していないため、卵・乳アレルギーの方でも安心して食べられます。
調理の必要がなく袋を開けて、すぐに食べられるので非常時に役立ちます。
1個あたり500kcal以上あり、貴重なエネルギー源となります。
軽くて持ち運びに便利で、場所を選ばずお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
チャック付きのため、一度に食べきれない場合でも少しずつ食べることができます。

セット内容脱酸素剤(鉄系)1個質量(g)(1個あたり)121寸法(縦×横)(mm)(1個あたり)280×150保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。賞味期限2029.12/F24B(年.月/ロット記号)原材料小麦粉(国内製造)、食用なたね油、砂糖、小麦たんぱく、食塩、パン酵母/ビタミンCアレルギー特定原材料:小麦/特定原材料に準ずるもの:なし(※同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、メーカーフリーダイヤル又はホームページでご確認ください。)保存期間(年)5グリーン購入法適合栄養成分(1袋70gあたり)エネルギー:501kcal、たんぱく質:9.0g、脂質:23.4g、炭水化物:61.2g、食塩相当量:1.1g(※栄養成分表示の値は、目安です。)
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
677761812FMR21007ZC1箱(110g×50個)
27,500
26,980
29,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
677761902FMR21007ZE1箱(110g×20個)
11,000
10,980
11,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする