BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス

BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPER

・BIG DIPPERのクラフトマンシリーズ センターコンソールボックス for ハイエースです。
・鍵や小物置き、スマホホルダーを搭載。
・大型ペットボトル~角型ペットボトルまで収納可能です。
・シート高に合わせた肘置きの高さと質感です。
・後部座席用にもドリンクホルダーが付いています。
・高級感抜群のブラックメッキ使用のホルダーリング。
・日本製家具工場製作です。
・釘でなく組込での製作にこだわっている商品です。

適合車両:ハイエース ワイドボディ 年式:H16/8~ 型式:200系 1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 S-GL スーパーGL寸法(mm)ドリンクホルダー:75×75寸法(縦×横×高さH)(cm)83×44×27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67779209CMCC-CA2-Wキャメル
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
67779218CMCC-DBR-Wダークブラウン
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする