BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス

BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス - BIG DIPPER

・BIG DIPPERのクラフトマンシリーズ センターコンソールボックス for キャラバンです。
・鍵や小物置き、スマホホルダーを搭載。
・大型ペットボトル~角型ペットボトルまで収納可能です。
・シート高に合わせた肘置きの高さと質感です。
・後部座席用にもドリンクホルダーが付いています。
・高級感抜群のブラックメッキ使用のホルダーリング。
・日本製家具工場製作です。
・釘でなく組込での製作にこだわっている商品です。

適合キャラバン 年式:R4/4~ 型式:E26系 プレミアムGX系 グランドプレミアムGX系、NV350 キャラバン 年式:H24/6~R4/4 型式:E26系 プレミアムGX系 グランドプレミアムGX系寸法(mm)ドリンクホルダー:80×80寸法(縦×横×高さH)(cm)80×30×24内容量1個
注意
※DX、EX、VXには適合不可です。
※適合につきましては2025年7月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67779175CMCC-350-BK
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
67779191CMCC-350-CAキャメル
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
67779200CMCC-350-DBRダークブラウン
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする