曜日別特売

BRIDE フルバケットシート用シートレール LFタイプ

BRIDE フルバケットシート用シートレール LFタイプ - BRIDE

・BRIDEのスーパーシートレール フルバケットシート用LFタイプ、T901LFです。
・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。
・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。
・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。
・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。
・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。
・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。
・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。
・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。
・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)
・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。

仕様保安基準適合モデル、日本製適合【LFタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:ZETAIVシリーズ、ZIEGIVシリーズ、XEROシリーズ、VIOSIIIシリーズ、ZIEGIIIシリーズ、A.i.R.、MAXISIII、86 型式:ZN6 年式:H24/2~R3/10 右側用:T901LF 左側用:- 備考:-、GR86 型式:ZN8 年式:R3/10~ 右側用:T901LF 左側用:- 備考:※取付寸法(mm)シート:縦290(±5)×幅395内容量1個
注意
※GR86(ZN8)の助手席側シートをBRIDEシートに交換する際には、車両側のエラー・警告灯表示を回避するためのユニットが必要です。また、交換するBRIDE及び、edirbシートには、「着座センサー」が搭載されている必要があります。
※適合につきましては2022年5月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。
※また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカー適合にて適合を確認の上、購入していただきますようお願いいたします。
※対応可能なシートの取付け寸法(横止め専用)を必ずご確認下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67779315T901LF
26,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする