かーいんてりあ高橋 ハイエース万能窓パネル

かーいんてりあ高橋 ハイエース万能窓パネル - かーいんてりあ高橋かーいんてりあ高橋 ハイエース万能窓パネル - かーいんてりあ高橋かーいんてりあ高橋 ハイエース万能窓パネル - かーいんてりあ高橋かーいんてりあ高橋 ハイエース万能窓パネル - かーいんてりあ高橋かーいんてりあ高橋 ハイエース万能窓パネル - かーいんてりあ高橋

・かーいんてりあ高橋のまぐねっぴー2枚入り ホワイトです。
・200系ハイエース対応の万能窓パネル!
・パネルの上下にある突起を窓と内張りの隙間に差し込み、後ろ面の粘着テープで固定させるだけの簡単取付!専用工具の準備も必要ありません。
・パネルにマグネットがくっつく!お好きなマグネットパーツで自分好みのレイアウトに。
・パネルに空いたタテ穴には付属のフックや市販のS字フックを取り付けることができます!
・まぐねっぴーを活用して車内の整理整頓&コーディネートを同時に行なっちゃいましょう♪

セット内容オリジナルパネルセット2枚、フックパーツ×4、取扱説明書ホワイトパネルサイズ(mm)H406×W233荷重1枚につき1kgまで寸法(高さH×幅W)(mm)バン用アダプタ:50×120、490×268(外枠含)フック寸法(mm)付属品:H24×W20内容量1セット(2枚)
注意
※適合につきましては2025年2月現在の適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
※純正パネルがない車両には別売のバン用アダプターが必要となります。
※小窓がある場合は取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67779367220055
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする