NPVグローブPLUS FRシリーズ

NPVグローブPLUS FRシリーズ - ファーストレイトNPVグローブPLUS FRシリーズ - ファーストレイトNPVグローブPLUS FRシリーズ - ファーストレイトNPVグローブPLUS FRシリーズ - ファーストレイトNPVグローブPLUS FRシリーズ - ファーストレイトNPVグローブPLUS FRシリーズ - ファーストレイト

薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。
薄手仕様のため、素手感覚で使用可能です。
粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。
手袋の取り出しやすさを追求し、取出口を大きくしました。
サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分かれています。

クリアー質量(g)4タイプ未滅菌
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
アズワン品番
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67914616FR-60151箱(200枚)手甲幅(±2mm):85S66-0037-81ピンク
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
67914625FR-60161箱(200枚)手甲幅(±2mm):95M66-0037-82グリーン
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
67914641FR-60171箱(200枚)手甲幅(±2mm):105L66-0037-83ブルー
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
67914650FR-60181箱(200枚)手甲幅(±2mm):115XL66-0037-84レッド
1,400
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
67914659FR-60181ケース(10箱×200枚)手甲幅(±2mm):115XL68-9394-70レッド
11,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
67914668FR-60151ケース(10箱×200枚)手甲幅(±2mm):85S68-9394-67ピンク
11,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
67914677FR-60161ケース(10箱×200枚)手甲幅(±2mm):95M68-9394-68グリーン
11,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
67914686FR-60171ケース(10箱×200枚)手甲幅(±2mm):105L68-9394-69ブルー
11,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする