SARAYA(サラヤ)
ニトリルグローブSF 1ケース 250枚×10箱入
極薄素材を採用し、しなやかなフィット感を実現しました。
長時間の着用でも疲れにくいやわらかさで、作業ストレスを低減します。
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
適合
食衛生法
寸法(mm)
1枚:235×75
色
ブルー
サイズ
XS
質量(g)
2.4
タイプ
左右兼用
アズワン品番
63-4060-90
粉有無
無
エンボス加工
有(指先)
内容量
1ケース(10箱×250枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67913986
50988
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください