メディテックジャパン
ネオプラスチック手袋NEXT パウダーフリー 2000枚入 100枚×20箱入
食品衛生法適合のプラスチック手袋です。
食品加工場等で使用されます。
お米がつきにくいので、特に米飯工場におすすめです。
仕様
パウダーフリー
タイプ
薄手
規格
食品衛生法適合
内容量
1ケース(20箱×100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67913950
-
ナチュラル
S
64-9623-72
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67913959
-
ブルー
S
64-9623-75
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
67913968
-
ブルー
M
64-9623-76
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
67913977
-
ブルー
L
64-9623-77
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください