ファーストレイト
ニトリルグローブWH3 FRシリーズ
高いフィット感の薄手パウダー無しニトリル手袋です。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
手袋の取り出しやすさを追求し、取り出し口を大きくしました。
仕様
パウダーフリー、ASTM D6319品
色
ホワイト(WH3)
質量(g)
3.5
エンボス加工
指先のみ
食品衛生法
適合
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67913469
FR-6606
1箱(150枚)
S
8.5±0.2
9-1614-02
ピンク
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
67913487
FR-6607
1箱(150枚)
M
9.5±0.2
9-1614-03
グリーン
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
67913505
FR-6608
1箱(150枚)
L
11.0±0.2
9-1614-04
ブルー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
67913521
FR-6605
1箱(150枚)
SS
7.5±0.2
9-1614-01
オレンジ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
67913636
FR-6607
1ケース(10箱×150枚)
M
9.5±0.2
68-9394-95
グリーン
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
67913645
FR-6606
1ケース(10箱×150枚)
S
8.5±0.2
68-9394-94
ピンク
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
67913670
FR-6605
1ケース(10箱×150枚)
SS
7.5±0.2
68-9394-93
オレンジ
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
67913688
FR-6608
1ケース(10箱×150枚)
L
11.0±0.2
68-9394-96
ブルー
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください