ファーストレイト
ニトリルグローブMB1 FRシリーズ
さわやかなミントブルー色のニトリルグローブです。
薄手仕様のため、高いフィット感があり素手感覚で使用可能です。
耐薬品性に優れています。
仕様
パウダーフリー、ASTM D6319品
色
ミントブルー
質量(g)
3
エンボス加工
指先のみ
食品衛生法
適合
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67913426
FR-6651
1箱(150枚)
S
8.5±0.2
9-1613-02
ピンク
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
67913435
FR-6652
1箱(150枚)
M
9.5±0.2
9-1613-03
グリーン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
67913451
FR-6653
1箱(150枚)
L
10.5±0.2
9-1613-04
ブルー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
67913460
FR-6650
1箱(150枚)
SS
7.5±0.2
9-1613-01
オレンジ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
67913548
FR-6651
1ケース(10箱×150枚)
S
8.5±0.2
68-9394-90
ピンク
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
67913557
FR-6650
1ケース(10箱×150枚)
SS
7.5±0.2
68-9394-89
オレンジ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
67913566
FR-6653
1ケース(10箱×150枚)
L
10.5±0.2
68-9394-92
ブルー
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
67913575
FR-6652
1ケース(10箱×150枚)
M
9.5±0.2
68-9394-91
グリーン
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください