ニトリルグローブACE FRシリーズ

ニトリルグローブACE FRシリーズ - ファーストレイトニトリルグローブACE FRシリーズ - ファーストレイトニトリルグローブACE FRシリーズ - ファーストレイトニトリルグローブACE FRシリーズ - ファーストレイトニトリルグローブACE FRシリーズ - ファーストレイトニトリルグローブACE FRシリーズ - ファーストレイトニトリルグローブACE FRシリーズ - ファーストレイト

素手感覚でご使用いただける薄手のニトリル手袋です。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
3方向からの手袋が取れる新取出し口で手袋の手首側からも取り出せます。
油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。
食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。
手袋の装着方法
快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。
1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)
2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。

エンボス加工指先から手のひらまで内容量1ケース(10箱×200枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67913801FR-5122ホワイトM9.5±0.268-9395-16グリーン
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
67913810FR-5121ホワイトS8.5±0.268-9395-15ピンク
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
67913819FR-5128ブルーL10.5±0.268-9395-21ブルー
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
67913828FR-5123ホワイトL10.5±0.268-9395-17ブルー
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
67913837FR-5120ホワイトSS7.5±0.268-9395-14オレンジ
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
67913846FR-5125ブルーSS7.5±0.268-9395-18オレンジ
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
67913855FR-5126ブルーS8.5±0.268-9395-19ピンク
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
67913871FR-5127ブルーM9.5±0.268-9395-20グリーン
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする