ニトリルグローブSP3 FRシリーズ

ニトリルグローブSP3 FRシリーズ - ファーストレイトニトリルグローブSP3 FRシリーズ - ファーストレイト

高いフィット感の薄手パウダー無しニトリル手袋です。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
手袋の取り出しやすさを追求し、取り出し口を大きくしました。

仕様パウダーフリー、ASTM D6319品ソフトパープル(SP3)質量(g)3.5エンボス加工指先のみ食品衛生法適合
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67913478FR-66001箱(150枚)SS7.5±0.29-1615-01オレンジ
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
67913496FR-66011箱(150枚)S8.5±0.29-1615-02ピンク
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
67913530FR-66031箱(150枚)L11.0±0.29-1615-04ブルー
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
67913539FR-66021箱(150枚)M9.5±0.29-1615-03グリーン
1,600
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
67913627FR-66011ケース(10箱×150枚)S8.5±0.268-9394-98ピンク
9,600
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
67913661FR-66001ケース(10箱×150枚)SS7.5±0.268-9394-97オレンジ
9,600
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
67913679FR-66021ケース(10箱×150枚)M9.5±0.268-9394-99グリーン
9,600
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
67913697FR-66031ケース(10箱×150枚)L11.0±0.268-9395-01ブルー
9,600
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする