ニトリルグローブBD FRシリーズ

ニトリルグローブBD FRシリーズ - ファーストレイトニトリルグローブBD FRシリーズ - ファーストレイト

中厚のパウダー(コンスターチ)付きのニトリル手袋です。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
耐薬品性に優れています。

仕様ASTM D6319ブルー(BD)質量(g)4タイプ中厚規格食品衛生法適合エンボス加工指先から手のひらまで内容量1ケース(10箱×100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67913706FR-5962S8.5±0.268-9395-53ピンク
10,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
67913715FR-5961SS7.5±0.268-9395-52オレンジ
10,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
67913731FR-5964L10.5±0.268-9395-55ブルー
10,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
67913740FR-5963M9.5±0.268-9395-54グリーン
10,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする