ファーストレイト
プレミア・ニトリルPFグローブ FRシリーズ
適度なグリップカで器具を扱う方に適した手袋です。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
耐薬品性に優れています。
仕様
パウダーフリー、ASTM D6319品
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
4
手の平幅(cm)
10.5±0.2
アズワン品番
68-9395-05
エンボス加工
指先から手のひらまで
パッケージ
グリーン
食品衛生法
適合
内容量
1ケース(10箱×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67913749
FR-858
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください