O&M Halyard Japan
ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します
ISOクラス3(クラス1※1)
表面すべり止め加工
材質
ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)
厚さ(mm)
0.16(指先部)
色
ホワイト
タイプ
左右兼用
入数(枚)
2000
全長(cm)
30.5
引張強度(MPa)
老化後:20(ターゲット)
内容量
1ケース(20袋×100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67914090
48181/48184
XS/L
64-9378-50
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67914117
48181/48182
XS/S
64-9378-48
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67914126
48181/48183
XS/M
64-9378-49
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67914135
48182/48183
S/M
64-9378-52
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67914151
48182/48184
S/L
64-9378-53
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67914160
48183/48184
M/L
64-9378-55
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください