O&M Halyard Japan
ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します
ISOクラス3(クラス1※1)
表面すべり止め加工
材質
ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)
厚さ(mm)
0.16(指先部)
色
ホワイト
タイプ
左右兼用
入数(枚)
2000
全長(cm)
30.5
引張強度(MPa)
老化後:20(ターゲット)
内容量
1ケース(20袋×100枚)
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
M/L
S/L
S/M
XS/L
XS/M
XS/S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67914047
48167/48168
XS/S
64-9378-38
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67914056
48167/48169
XS/M
64-9378-39
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67914065
48167/48170
XS/L
64-9378-40
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67914081
48168/48169
S/M
64-9378-42
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
67914099
48168/48170
S/L
64-9378-43
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67914108
48169/48170
M/L
64-9378-45
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください