萩原
国産 敷詰 抗菌カーペット バール
レトロかわいいおしゃれな日本製抗菌カーペット。
用途
色合いも明るく、子供部屋やリビングなど、お部屋のイメージを変えたい方におすすめ。単色ながら、ハイカット、ミドルループ、ローループと3段構成で立体感がありタッチ感も楽しめます。敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎
厚さ(mm)
9
備考
洗濯不可
対応
ホットカーペット
機能
抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
滑り止め効果
なし
組成
表面:ポリエステル100% / 裏面:不織布貼り
内容量
1個
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67915919
600003930
ローズ
約176×261 / 江戸間3帖
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915928
600003130
ベージュ
約176×261 / 江戸間3帖
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915937
600003530
グリーン
約176×261 / 江戸間3帖
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915946
600003730
グレー
約176×261 / 江戸間3帖
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915955
600003330
ブラウン
約176×261 / 江戸間3帖
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915971
600003945
ローズ
約261×261 / 江戸間4.5帖
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915980
600003145
ベージュ
約261×261 / 江戸間4.5帖
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915989
600003545
グリーン
約261×261 / 江戸間4.5帖
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915998
600003745
グレー
約261×261 / 江戸間4.5帖
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916007
600003345
ブラウン
約261×261 / 江戸間4.5帖
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916016
600003960
ローズ
約261×352 / 江戸間6帖
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916025
600003160
ベージュ
約261×352 / 江戸間6帖
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916041
600003560
グリーン
約261×352 / 江戸間6帖
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916050
600003760
グレー
約261×352 / 江戸間6帖
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916059
600003360
ブラウン
約261×352 / 江戸間6帖
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916068
600003980
ローズ
約352×352 / 江戸間8帖
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916077
600003180
ベージュ
約352×352 / 江戸間8帖
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916086
600003580
グリーン
約352×352 / 江戸間8帖
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916095
600003780
グレー
約352×352 / 江戸間8帖
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916111
600003380
ブラウン
約352×352 / 江戸間8帖
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916120
600003990
ローズ
約352×440 / 江戸間10帖
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916129
600003190
ベージュ
約352×440 / 江戸間10帖
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916138
600003590
グリーン
約352×440 / 江戸間10帖
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916147
600003790
グレー
約352×440 / 江戸間10帖
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67916156
600003390
ブラウン
約352×440 / 江戸間10帖
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。