国産 敷詰 機能性カーペット ステラ

国産 敷詰 機能性カーペット ステラ - 萩原国産 敷詰 機能性カーペット ステラ - 萩原国産 敷詰 機能性カーペット ステラ - 萩原国産 敷詰 機能性カーペット ステラ - 萩原国産 敷詰 機能性カーペット ステラ - 萩原国産 敷詰 機能性カーペット ステラ - 萩原国産 敷詰 機能性カーペット ステラ - 萩原国産 敷詰 機能性カーペット ステラ - 萩原

弾力のある敷詰めカーペット

用途ループパイルでへたりにくく、防音・防ダニ・抗菌機能付きのカーペット。裏に不織布をたっぷり使用し、しっかりと厚みがあり防音効果アップ!淡い色合いで、どんなお部屋にも馴染みやすいデザインです。敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎厚さ(mm)8備考洗濯不可対応ホットカーペット滑り止め効果なし組成表面:ポリプロピレン100% ループパイル 、裏面:不織布貼り内容量1個
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67915569600094330グレー約176×261 / 江戸間3帖抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915578600094430アイボリー約176×261 / 江戸間3帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915587600094130ブラウン約176×261 / 江戸間3帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915596600094345グレー約261×261 / 江戸間4.5帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915605600094445アイボリー約261×261 / 江戸間4.5帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915621600094145ブラウン約261×261 / 江戸間4.5帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915630600094360グレー約261×352 / 江戸間6帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
14,536
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915639600094460アイボリー約261×352 / 江戸間6帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
14,536
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915648600094160ブラウン約261×352 / 江戸間6帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
14,536
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915657600094380グレー約352×352 / 江戸間8帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
19,991
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915666600094480アイボリー約352×352 / 江戸間8帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
19,991
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915675600094180ブラウン約352×352 / 江戸間8帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
19,991
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915691600094390グレー約352×440 / 江戸間10帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
23,627
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915700600094490アイボリー約352×440 / 江戸間10帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
23,627
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67915709600094190ブラウン約352×440 / 江戸間10帖防音・防ダニ・抗菌・防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
23,627
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする