プレミア・ストレッチグローブ FRシリーズ

プレミア・ストレッチグローブ FRシリーズ - ファーストレイトプレミア・ストレッチグローブ FRシリーズ - ファーストレイトプレミア・ストレッチグローブ FRシリーズ - ファーストレイトプレミア・ストレッチグローブ FRシリーズ - ファーストレイト

厚手のノンパウダーの使い捨て手袋です。
従来のプラスチックグローブに比べて約1.5倍の伸縮性があります。
フィット感のあるハイブリッドタイプのプラスチック手袋です。
ラテックスアレルギーの方でも安心して使用可能です。
左右兼用のため、とても経済的です。
救急時等、幅広い医療現場で使用可能です。

仕様DEHPフリー、ASTM D5250規格適合クリーミーホワイト質量(g)5.5タイプ未滅菌内容量1ケース(10箱×100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
アズワン品番
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67914239FR-938手甲幅(±2mm):105L68-9394-79イチョウ
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
67914248FR-937手甲幅(±2mm):95M68-9394-78メイプル
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする