NPVグローブ ロング FRシリーズ

NPVグローブ ロング FRシリーズ - ファーストレイトNPVグローブ ロング FRシリーズ - ファーストレイトNPVグローブ ロング FRシリーズ - ファーストレイトNPVグローブ ロング FRシリーズ - ファーストレイト

12インチ(約29cm)の長めの粉なしタイプのプラスチックグローブです。
厚手仕様のため、様々なシーンで使用可能です。
粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。
左右兼用のため、とても経済的です。
ポップ式のため、直接箱から取り出すことができます。
サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分れています。

仕様DEHPフリー、ASTM D5250規格適合クリアー質量(g)6.8タイプ未滅菌内容量1ケース(10箱×100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
アズワン品番
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67914257FR-5012手甲幅(±2mm):105L68-9394-88ブルー
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
67914266FR-5010手甲幅(±2mm):85S68-9394-86ピンク
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする