使いきりLDポリエチレン手袋 袋入 FRシリーズ

使いきりLDポリエチレン手袋 袋入 FRシリーズ - ファーストレイト使いきりLDポリエチレン手袋 袋入 FRシリーズ - ファーストレイト使いきりLDポリエチレン手袋 袋入 FRシリーズ - ファーストレイト使いきりLDポリエチレン手袋 袋入 FRシリーズ - ファーストレイト

外エンボス加工ですべりにくいです。
各指2カ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。
ミントブルー色なので、介護・食品加工等のシーンで使用できます。
左右兼用のため、とても経済的です。
ポリパック仕様により、省スペース化となりました。

仕様低密度適合食衛生法材質グリーンポリエチレン使用クリアー(CPE)種類外エンボス厚さ(μm)25内容量1ケース(60袋×100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67914309FR-5827M68-9394-30
15,360
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
67914318FR-5828L68-9394-31
15,360
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
67914327FR-5826S68-9394-29
15,360
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする