ファーストレイト
使いきりLDPE手袋 FRシリーズ
仕様
低密度
適合
食衛生法
材質
グリーンポリエチレン使用
色
ブルー(LDPE)
種類
片エンボス
厚さ(μm)
18
内容量
1ケース(40箱×200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67914275
FR-5655
L
68-9394-63
¥
14,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67914291
FR-5653
S
68-9394-61
¥
14,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67914300
FR-5654
M
68-9394-62
¥
14,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください