使いきりHDポリエチレン手袋 FRシリーズ

使いきりHDポリエチレン手袋 FRシリーズ - ファーストレイト使いきりHDポリエチレン手袋 FRシリーズ - ファーストレイト使いきりHDポリエチレン手袋 FRシリーズ - ファーストレイト使いきりHDポリエチレン手袋 FRシリーズ - ファーストレイト
仕様高密度適合食衛生法材質グリーンポリエチレン使用クリアー(HD)種類片エンボス厚さ(μm)13内容量1ケース(50袋×200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67914370FR-5818L68-9394-66
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
67914379FR-5816S68-9394-64
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
67914388FR-5817M68-9394-65
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする