ストレッチPEグローブ FRシリーズ

ストレッチPEグローブ FRシリーズ - ファーストレイトストレッチPEグローブ FRシリーズ - ファーストレイト

薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。
薄手仕様のため、素手感覚で使用可能です。
粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。
手袋の取り出しやすさを追求し、取出口を大きくしました。
サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分かれています。

仕様高伸縮性低密度適合食衛生法材質グリーンポリエチレン使用ブルー(ストレッチ)サイズS種類内エンボス厚さ(μm)30アズワン品番68-9394-50内容量1ケース(40箱×200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67914485FR-545
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする