曜日別特売

ファイヤーブランケット

ファイヤーブランケット - GENTOSファイヤーブランケット - GENTOSファイヤーブランケット - GENTOSファイヤーブランケット - GENTOS

もしもの時の備えにフレイムブレーカー。
フレイムブレイカーは、高耐熱繊維で作られた防火用シートです。火を覆って、被害を最小限に抑えるシート。
キッチンやアウトドアでの炎を素早く覆うことで、煙や炎の広がりの防止可。軽量で簡単に取り出せるので、誰でもスムーズに使用可能。

用途
小規模な火災の初期消火
キッチンなどで発生した油火災や電気火災などに素早く対応。
衣服に火がついた場合の消火
人の体に巻きつけて火の延焼を抑える事ができる。
避難時の防護具として使用
火災現場から避難する際に、火や熱から身を守るために体を覆う。
火元の遮断
火が広がるのを防ぐために、燃えている物にかぶせて酸素を遮断。
工場や実験室での安全対策
溶接作業や化学実験など、火花や高温物質が飛ぶ可能性のある場所での安全対策。
キャンプやアウトドアでの緊急用具
焚き火の事故などへの備え。
材質グラスファイバー、ポリエステル、ナイロン質量(g)500準拠規格防炎1級適合(JIS Z 2150規格)/EN1869:2019 ASTM F1989準拠耐熱温度(℃)550内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67916461GFB-01
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする