シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和風の優しい素材感が特徴の七分袖シャツです。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適です。
袖底とウエストのポイントを高めに設定し、すっきりとした袖まわりと腰高スタイルを演出します。
裾にはスリットが入っており、動きやすさと着こなしの自由度を高めています。
左ポケットにはペン挿し付きで、業務中の利便性にも配慮。
スミクロ・ブラウン・アイボリーの3色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
和食店や旅館など、和の雰囲気を大切にする接客業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット(ペン挿しポケット付き)・脇スリット規格男女兼用混率(%)ポリエステル80% / 綿20%素材ドビースラブ内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67917757JT1162ブラックSS924235
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917766JT1162ブラックS984437
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917775JT1162ブラックM1044639
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917791JT1162ブラックL1104841
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917800JT1162ブラックLL1165043
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917809JT1162ブラック3L1225245
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917818JT1162ブラック4L1305445
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917827JT1163ブラウンSS924235
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917836JT1163ブラウンS984437
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917845JT1163ブラウンM1044639
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917861JT1163ブラウンL1104841
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917870JT1163ブラウンLL1165043
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917879JT1163ブラウン3L1225245
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917888JT1163ブラウン4L1305445
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917897JT1165アイボリーSS924235
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917906JT1165アイボリーS984437
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917915JT1165アイボリーM1044639
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917931JT1165アイボリーL1104841
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917940JT1165アイボリーLL1165043
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917949JT1165アイボリー3L1225245
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
67917958JT1165アイボリー4L1305445
8,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする