モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1

モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 - ユニファインモバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 - ユニファインモバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 - ユニファインモバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 - ユニファインモバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 - ユニファインモバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 - ユニファインモバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 - ユニファインモバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 - ユニファイン

面白くて実用的♪カプセルトイをイメージしたデザインのラベルプリンターです。軽量コンパクトで持ち運びしやすく、データをスマホの専用アプリで作るから簡単にオリジナルラベルが作れます。
インクレスの直接感熱印刷技術を使用しており、高い透明度と繊細なエッジを表現可能です。また専用ラベルは防水仕様で様々な用途でご使用いただけます。

セット内容本体、充電ケーブル、セパレートラベル×1ロール質量(g)約224対応OSAndroid、iOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×82×109通信方式Bluetooth4.0最大印字幅(mm)25~50電源バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵解像度203dpiバッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C(2時間)アプリケーションHerePrint for Android & iOS内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67917337New1-1S-RD
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
67917346New1-1S-GR
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
67917355New1-1S-YL
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
67917371New1-1S-WH
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする