曜日別特売

フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ)

フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) - 谷沢製作所フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) - 谷沢製作所フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) - 谷沢製作所フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) - 谷沢製作所フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) - 谷沢製作所フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) - 谷沢製作所フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) - 谷沢製作所フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ) - 谷沢製作所

昇降作業時にはフロントD環にリトラクタ式墜落防止器具を取り付けて頂く事でストラップが邪魔にならず移動がしやすくなります。
通常作業時には背中のD環を使用するなど使い分けで使用する事が可能です。
このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
作業ベルトは軽量バックルタイプが付属いたします。
胸ベルトの長さは、通常よりも長い28cmとなります。

仕様【作業ベルト】軽量バックル形状【背中】Y型、【腿ベルト】V型質量(g)1480最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※軽量バックル作業ベルト付属の商品となります。
※フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
※胸ベルトはサイズ調整ができない使用となっており、長さは28mになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
背面67917258ST576A(28)-SKブルーブルー
38,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190?290】67917267ST576A(28)-SKグレーグレー
38,500
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする