曜日別特売

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 - 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 - 谷沢製作所

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#572Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)になります。
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。

用途
ワンタッチバックルが付属しているタイプです。
フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル形状【背中】X型、【腿ベルト】V型質量(g)1300最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※フルハーネス用ランヤードと組み合わせて使用します。
※メーカーのランヤードは使用可能質量が110kg以下用と130kg以下用があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67895427ST572A-OTⅢブラックブラック
29,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67895436ST572A-OTⅢブルーブルー
29,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67895445ST572A-OTⅢグレーグレー
29,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67895461ST572A-OTⅢオレンジオレンジ
29,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする