曜日別特売

墜落制止用器具反射フルハーネス

墜落制止用器具反射フルハーネス - 谷沢製作所墜落制止用器具反射フルハーネス - 谷沢製作所墜落制止用器具反射フルハーネス - 谷沢製作所墜落制止用器具反射フルハーネス - 谷沢製作所墜落制止用器具反射フルハーネス - 谷沢製作所墜落制止用器具反射フルハーネス - 谷沢製作所墜落制止用器具反射フルハーネス - 谷沢製作所墜落制止用器具反射フルハーネス - 谷沢製作所

フルハーネスのベルト部に反射糸を織り込んだ反射型フルハーネスです。
反射チョッキが無くても夜間作業の安全確保に最適な商品です。
このフルハーネスは、反射性能以外にタニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載している商品です。
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。

仕様【作業ベルト】なし付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、絡み防止ロープ:1本形状【背中】X型、【腿ベルト】平行型質量(g)970最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ内容量1本
注意
※フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67917118ST571AR-NREイエロー
37,180
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67917127ST571AR-NREブラック
37,180
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする