寺岡製作所
農ビハウス補修用
農業用ポリエチレンフィルム・ポリオレフィン系フィルムに粘着する補修用テープです。
手で簡単に切ることができます。
用途
ビニールハウスの補修等に。
材質
ポリエチレンクロス
幅(mm)
80
色
透明
長さ(m)
20
内容量
1個
注意
※貴金属・ガラス・車のボディなど破損して困る物や、人体に直接貼らないでください。
※ 電気絶縁用には使用しないでください。
※ 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼り付けてください。
※ 保管は、直射日光、高温多湿を避けてください。
※ 貼り付け面によっては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することをご確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67920171
4170
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください