未来工業
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)
調光器器具の取り付けに最適な深形です。
アドバンスシリーズに対応します。
壁厚9.5~37mm迄OK!
ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様
深形
適合
【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16
種類
1ヶ用
開口寸法(mm)
99×53
最少必要な壁裏空間(mm)
52
入数(個)
1
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67919218
SBP-YAD
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください