未来工業
取付自在板
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
材質
自己消火性樹脂製
色
ブラック
種類
正方形
寸法L(mm)
120/120/15(1/B1/H)
ねじ
丸木:付
入数(個)
1
バンド通し穴
幅10mm
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67918028
BFO-1212K
¥
820
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください