未来工業
TLフレキ (波付管) 呼び線入
TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。
可とう性が良い波付管です。
仕様
呼び線入
タイプ
波付タイプ
長さ(m)
10
入数(本)
1
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
近似内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67919559
TCN-10S10
Φ14
Φ10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67919568
TCN-14S10
Φ18
Φ14
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67919577
TCN-16S10
Φ22
Φ18
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください