未来工業
J管エルボ (45°)
高耐候性
耐衝撃性HI
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
色
ブラック
入数(個)
1
内容量
1個(1個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67919629
VEN-16K
39
31
26
VE16
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67919638
VEN-22K
44
35
33
VE22
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください