未来工業
情報ウオルボックス (屋外用)
機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。
扉を確実に開閉できる回転ロック式です。
高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)
開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
仕様
木板基台付き
色
ミルキーホワイト
質量(g)
7000
備考
屋外用
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67919708
WBJ-16LM
カバー左右開き
鍵付
¥
61,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67919717
WBJ-6LM
カバー左右開き
鍵付(タテ型)
¥
61,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67919760
WBR-6LM
防水・防塵タイプ(カバー左右開き)
鍵付(タテ型)
¥
62,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください