未来工業
台付ステンレス片サドル
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
錆に強いステンレス製です。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質
ステンレス製
規格
アンカープラグ付
プラグ
アンカープラグ:M5ビス付
台の高さ(mm)
5
入数(個)
20
下穴ドリル径(mm)
Φ8.5
下穴深さ(mm)
30
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67919410
SSKD-F22A-A
45
30.5
PF管22
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67919419
SSKD-F28A-A
51
36.5
PF管28
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67919428
SSKD-F36A-A
55.5
45.5
PF管36
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください