未来工業
台付ステンレス片サドル
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
錆に強いステンレス製です。
材質
ステンレス製
入数(個)
20
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
台の高さ(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67919367
SSKD-16A
38.2
22
5
CD管16、PF管14・16、VE管16
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67919376
SSKD-16B
38.2
22
10
CD管16、PF管14・16、VE管16
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67919385
SSKD-22B
42.2
26
10
VE管22、薄鋼25、厚鋼22
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67919401
SSKD-F22A
45
30.5
5
PF管22
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください