未来工業
PF管両サドル リブ有り
色
ベージュ
種類
リブ有り
寸法L(mm)
93.5
寸法D(Φmm)
45.5
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
73.5
寸法d(Φmm)
5.5
適合管
PF管36
入数(個)
5
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67919288
SF-36J
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください