未来工業
VE両サドル台座
高耐候性
耐衝撃性H I
VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
色
ブラック
台の高さ(mm)
5
入数(個)
1
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67919498
SSTD-MK
VE両サドル(S-22・28・36)・VE両サドル(SST-28□・36□)・ステンレスサドル(SST-28・36)
100
76.5
5.5
27
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67919507
SSTD-SK
VE両サドル(S-14・16)・VE両サドル(SST-14□・16□・22□)・ステンレスサドル(SST-14・16・22)
68
50
5
21
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください