宮島化学工業
農家のひもシリーズ 平テープ
色が濃い、厚い、強い
厚さがあり風によるバタつきに強い
鮮やかなカラーで色分けにも
用途
濃い色を活かした目印や野菜苗の誘引、作物の結束
材質
ポリエチレン
幅(mm)
約50
色
濃紫
タイプ
濃厚手タイプ
長さ(m)
300
内容量
1箱(30巻)
注意
※可燃物ですので火のそばに置かないでください
※ 幼児や子供の手の届かないところに保管してください
※ 製品の保管は直射日光を避け涼しいところにおいてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67920155
ST0306
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください