曜日別特売

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 - TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

オイスターホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89724285TUG200-53K-4B855-787824.63409004
29,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724303TUG200-53L-4B855-788236.96409004
40,010
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724328TUG200-53S-4B855-7886324909004
32,720
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724346TUG200-54K-4B855-789030.334012004
31,370
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724364TUG200-54L-4B855-789445.764012004
42,180
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724382TUG200-54S-4B855-789839.749012004
34,330
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724407TUG200-55K-4B855-79023634015004
37,050
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724425TUG200-55L-4B855-790654.564015004
53,250
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724443TUG200-55S-4B855-791047.249015004
43,260
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724468TUG200-56K-4B855-791447.234018004
40,850
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724486TUG200-56L-4B855-791863.164018004
57,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724504TUG200-56S-4B855-792254.849018004
47,050
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724522TUG200-53K-5B855-788028.13409005
33,670
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724547TUG200-53L-5B855-788443.36409005
47,120
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724565TUG200-53S-5B855-788837.24909005
37,990
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724583TUG200-54K-5B855-789234.834012005
36,250
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724608TUG200-54L-5B855-789653.864012005
49,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724626TUG200-54S-5B855-790046.349012005
39,880
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724644TUG200-55K-5B855-790441.434015005
43,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724662TUG200-55L-5B855-790864.464015005
63,190
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724687TUG200-55S-5B855-791255.349015005
50,710
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724705TUG200-56K-5B855-79165534018005
47,570
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724723TUG200-56L-5B855-792074.764018005
68,800
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724748TUG200-56S-5B855-792464.349018005
55,270
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする