曜日別特売

中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型

中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人40分外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
連結型のみではご使用できません。
本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25305107M3-8355SFC379-126054.84819615
50,320
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305125M3-8356SFC379-159060.64819616
55,020
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305150M3-8365SFC378-912160.25819615
54,130
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305168M3-8366SFC379-124867.15819616
59,620
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305186M3-8375SFC378-675666.67319615
59,440
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305204M3-8376SFC378-853474.97319616
66,020
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305229M3-8395SFC378-936782.19319615
69,400
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305247M3-8396SFC379-120993.59319616
77,980
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305290M3-8455SFC378-870063.248112615
56,380
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305308M3-8456SFC378-368970.448112616
62,020
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305326M3-8465SFC378-913569.758112615
60,940
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305344M3-8466SFC378-517478.158112616
67,520
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305369M3-8475SFC378-04708273112615
70,050
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305387M3-8476SFC378-935492.973112616
78,480
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305405M3-8495SFC378-893197.193112615
80,160
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305430M3-8496SFC378-9204111.193112616
90,620
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305466M3-8555SFC378-899171.748115615
62,710
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305484M3-8556SFC379-115080.148115616
69,280
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305509M3-8565SFC378-04558558115615
70,220
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305527M3-8566SFC378-918996.158115616
78,320
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305545M3-8575SFC378-045493.973115615
79,680
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305570M3-8576SFC379-1757106.873115616
89,700
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305588M3-8595SFC379-172311293115615
91,140
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305606M3-8596SFC378-3684128.693115616
103,460
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305649M3-8655SFC378-366291.948118615
73,010
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305667M3-8656SFC378-9370103.948118616
81,360
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305685M3-8665SFC378-359310258118615
81,320
60,980
67,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305710M3-8666SFC378-913911658118616
91,360
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305728M3-8675SFC379-1529113.373118615
88,780
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305746M3-8676SFC378-2013129.673118616
100,340
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305764M3-8695SFC379-1594131.693118615
110,340
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25305789M3-8696SFC378-5249151.693118616
126,220
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする