TRUSCO
アルミ製作業用踏台 3段 階段片手すり付
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
セット内容
踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
材質(本体)
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数
3段
最大使用荷重(kg)
150
最大使用質量(kg)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182826
TSF-31075-TK250
552-0068
20.6
200
832
1000×400
¥
158,560
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182835
TSF-3109-TK300
552-0150
21
200
832
1000×400
¥
163,190
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182844
TSF-36259-TK300
552-0108
15.9
250
932
600×400
¥
151,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182860
TSF-36309-TK300
551-5672
16.6
300
1032
600×400
¥
160,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182869
TSF-3675-TK250
552-0156
14.6
200
832
600×400
¥
143,280
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182878
TSF-369-TK300
551-5728
15
200
832
600×400
¥
144,380
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182887
TSF-3875-TK250
551-5706
18.3
200
832
800×400
¥
149,970
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182896
TSF-389-TK300
551-7251
18.7
200
832
800×400
¥
154,030
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。