曜日別特売

アルミ製作業用踏台 4段 階段片手すり付

アルミ製作業用踏台 4段 階段片手すり付 - TRUSCO

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46182905TSF-41010-TK250551-569225.820010351000×400
218,940
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182914TSF-41012-TK300551-733526.520010351000×400
230,520
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182930TSF-4610-TK250551-729318.22001035600×400
202,820
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182939TSF-4612-TK300551-415818.92001035600×400
208,580
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182948TSF-462512-TK300552-008720.22501185600×400
217,260
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182957TSF-463012-TK300551-728620.93001335600×400
228,220
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182966TSF-4810-TK250551-7310232001035800×400
209,280
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182975TSF-4812-TK300551-416823.72001035800×400
221,590
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする